• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Nastro sigillante in PTFE, temperatura di esercizio. Da -240 °C a 260 °C, omologazione DVGW/KTW

Codice art.: 146011
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 146011
EAN / GTIN 4047322775434
Codice del produttore 146011
Numero-L L00970 141993
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Nastro sigillante in PTFE, senza silicone, temperatura di esercizio da -240 °C a 260 °C, omologazione DVGW/KTW, DIN EN 751-3, DIN 30660, densità 60 g/m². Guarnizione filettata in PTFE, senza silicone. Testato e approvato DIN-DVGW. Resistente agli agenti chimici anche aggressivi. Non si fragilizza, non si gonfia e non si incolla.

Proprietà:

  • Lunghezza: 12 m
  • Larghezza: 12,0 mm
  • Spessore: 0,1 mm
  • Omologazione DVGW: DIN EN 751-3 / DIN 30660
  • Temperatura operativa max.: 260 °C
  • Temperatura operativa min.: -240 °C