Bande d’étanchéité en PTFE, temp. de service. -240 °C à 260 °C, homologation DVGW/KTW

Réf.: 146011
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Base chimique polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Température d’utilisation minimale -240 °C
Température d’utilisation maximale 260 °C
Largeur 12 mm
Epaisseur 0,1 mm
Pour applications produits d’étanchéité pour filetages
Longueur 12 m
Caractéristiques joint absence de collage; résistance aux produits chimiques
Type de produit rubans d’étanchéité
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 146011
EAN / GTIN 4047322775434
Réf. fabricant 146011
Article hors catalogue L00970 141993
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Bande d’étanchéité en PTFE, sans silicone, température de service -240 °C à 260 °C, homologation DVGW/KTW, DIN EN 751-3, DIN 30660, densité 60 g/m². Joint fileté en PTFE, sans silicone. Testé et homologué DIN-DVGW. Chimiquement résistant, même aux milieux agressifs. Ne se fragilise pas, ne gonfle pas et ne colle pas.

Caractéristique(s):

  • Longueur: 12 m
  • Largeur: 12,0 mm
  • Epaisseur: 0,1 mm
  • Homologation DVGW: DIN EN 751-3 / DIN 30660
  • Température de fonctionnement max.: 260 °C
  • Température de fonctionnement min.: -240 °C