• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TAURUS 1 pneumatisch-hydraulisches Nietgerät Axial eco, 1 Stück

Artikel-Nr.: 1457676
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

empfohlene Schlauchgröße (Innendurchmesser) 6 mm
Arbeitsdruck max. 7 bar
Arbeitsgeräusch 79 dB
Serie TAURUS
Herstellerbezeichnung TAURUS 1 Axial
Energieversorgung Druckluftbetrieben
Farbe blau; schwarz
für Blindnietenbreite min., Alu 3 mm
für Blindnietenbreite min., alle Werkstoffe 3 mm
für Blindnietenbreite max., Alu 8 mm
für Blindnietenbreite max., alle Werkstoffe 6,4 mm
Betriebsdruck min. 5 bar
Betriebsdruck max. 7 bar
Setzkraft max. 5.500 N
Produktart Nietgerät
für Blindnieten-Material alle Werkstoffe; Alu
Betriebsdruck einstellbar ja
Setzkraft einstellbar nein
Dorndurchmesser max. 4,5 mm
Gewicht gesamt 2,144 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1457676
EAN / GTIN 4007081904810
Herstellernummer 1457676
Hersteller/verantwortliche Person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Beschreibung

Beschreibung:

TAURUS 1-4 Axial eco

Die TAURUS-Baureihe 1-4 in Axial-Version – die günstige Einstiegsvariante für den speziellen Anwendungsfall

Anwendungen
  • Der spezielle Aufbau des TAURUS Axial eco bietet die Möglichkeit des Einbaus in Fertigungsanlagen und ermöglicht gleichzeitig
    ein flexibles und ergonomisches handbetriebenes Arbeiten bei Anwendungen,
    die eine eingeschränkte Zugänglichkeit aufweisen und somit einen Nietvorgang von oben erfordern.
  • Um sicher zu stellen, dass die zu vernietende Bauteile ohne Spalt aufeinander liegen und der Setzkopf anliegt,
    kann der TAURUS Axial eco zusätzlich mit einer Andrückauslösung geliefert werden.
  • Für eine sichere Nietdornabsaugung ist eine zusätzlich geschaltete Luftversorgung notwendig.
  • Diese wird je nach Anwendungsfall sinnvollerweise über den Balancer mit Ventil oder dem Zeitverzögerungsventil erreicht.
Arbeitsbereich
  • Verarbeitung von Blindnieten bis 6,4 mm Ø aller Werkstoffe und bis 8 mm Ø Alu (max. Dorn-Ø 4,5 mm)
  • Gleiche Leistung und Technische Daten wie die jeweiligen Einzelgeräte der TAURUS-Baureihe 1-4
Technische Daten
  • Betriebsdruck: 5 bis 7 bar
  • Schlauchanschluss: 6 mm Ø (1/4″)
  • Geräuschemission: max. 79 dB
  • Vibrationen: < 2,9 m/s²
Gewicht:
  • TAURUS 1 Axial eco 2,0 kg
  • TAURUS 2 Axial eco 2,3 kg
  • TAURUS 3 Axial eco 2,6 kg
  • TAURUS 4 Axial eco 3,0 kg
Vorteile auf einen Blick
  • Kostengünstige Einstiegsvariante
  • Ideal geeignet für die Installation in Montagetischen, Vorrichtungen oder teilautomatisierten Arbeitsplätzen
  • Sehr praktisch für die Verarbeitung von Blindnieten an Stellen, die einen vertikalen Nietvorgang erfordern
  • Kann mit nahezu allen Zusatzeinrichtungen der TAURUS-Baureihe ausgestattet werden:
    z.B. Verlängerungseinheiten, Blindnietzähler, Setzprozessüberwachung, Andrückauslösung und Fernsteuerung
  • Aufhängbar an einem Balancer
  • Integrierte Dornabsaugung zur Entsorgung des Restnietdornes

Merkmal:

  • Gewicht: 2,1441 kg
  • max. Betriebsdruck (imperial): 7 bar
  • Setzkraft: 5500 N
  • Länge: 350 mm
  • Höhe: 140 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "TAURUS" Alle ansehen

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb