NTX-F hand riveting tool, 1 piece

Nr art.: 1434042
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Oznaczenie producenta NTX-F
Zasilanie energią Bez zasilania
Kolor Niebieskie; Czarny
Do nitów zrywalnych o szerokości min., Al 2,4 mm
Do nitów zrywalnych o szerokości min., stal 2,4 mm
Do nitów zrywalnych o szerokości maks., Al 5 mm
Do nitów zrywalnych o szerokości maks., stal 4 mm
Rodzaj produktu Nitownice
Do materiału nitów zrywalnych Al; stal
Skok przyrządu 8 mm
Masa całkowita 0,575 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1434042
EAN / GTIN 4007081050050
Numer producenta 1434042
Numer L L70291 100067
Producent/osoba odpowiedzialna SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Opis

Opis:

Hand-held blind rivet setting tools NTX & NTX-F

Working range
  • Blind rivets up to 5 mm Ø in aluminium and 4 mm Ø in steel and stainless steel
Technical data
  • Weight: 575g
  • Overall length: 260 mm
  • Tool stroke: 8 mm
Advantages
  • Tool housing made of high-quality die-cast aluminium
  • Pliers handles made of chrome-vanadium steel, forged
  • Steel inserts at all highly stressed bearing points
  • Intermediate lever system reduces the effort required and provides tear-out damping
  • Slim tool head for riveting points that are difficult to access
  • Ergonomic handles
  • Easy maintenance – quick change of chuck jaws
Equipment NTX
  • Mouthpieces: 10/18, 10/24, and 10/32
  • 1 installation wrench, maintenance instructions with spare parts list
Equipment NTX-F
  • Mouthpieces: 10/24, 10/27, and 10/32
  • 1 installation wrench, maintenance instructions with spare parts list
Additional advantage NTX-F
  • Opening spring for automatic mandrel ejection