• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

NTX-F Blindniet-Zange, 1 Stück

Artikel-Nr.: 1434042
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Herstellerbezeichnung NTX-F
Energieversorgung keine Energieversorgung
Farbe blau; schwarz
für Blindnietenbreite min., Alu 2,4 mm
für Blindnietenbreite min., Stahl 2,4 mm
für Blindnietenbreite max., Alu 5 mm
für Blindnietenbreite max., Stahl 4 mm
Produktart Nietgerät
für Blindnieten-Material Alu; Stahl
Gerätehub 8 mm
Gewicht gesamt 0,575 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1434042
EAN / GTIN 4007081050050
Herstellernummer 1434042
L-Nummer L70291 100067
Hersteller/verantwortliche Person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Beschreibung

Beschreibung:

Hand-Blindniet-Setzgeräte NTX & NTX-F

Arbeitsbereich
  • Blindniete bis 5 mm Ø in Aluminium und 4 mm Ø in Stahl und Edelstahl
Technische Daten
  • Gewicht: 575 g
  • Gesamtlänge: 260 mm
  • Gerätehub: 8 mm
Vorteile
  • Zangengehäuse aus hochwertigem Aluminium-Druckguss
  • Zangenschenkel aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet
  • Stahleinsätze an allen hochbeanspruchten Lagerstellen
  • Zwischenhebel-System reduziert den Kraftaufwand und bewirkt eine Abrissdämpfung
  • Schmaler Zangenkopf für schwer zugängliche Nietstellen
  • Ergonomische Griffe
  • Einfache Wartung – schneller Futterbacken-Wechsel
Ausrüstung NTX
  • Mundstücke: 10/18, 10/24 und 10/32
  • 1 Montageschlüssel, Wartungsanleitung mit Ersatzteilliste
Ausrüstung NTX-F
  • Mundstücke: 10/24, 10/27 und 10/32
  • 1 Montageschlüssel, Wartungsanleitung mit Ersatzteilliste
Zusätzlicher Vorteil NTX-F
  • Öffnungsfeder für selbsttätigen Dornauswurf