{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | NTX-F | |
| Alimentation électrique | pas d’alimentation électrique | |
| Couleur | bleu; noir | |
| Pour largeur de rivet aveugle min., alu | 2,4 mm | |
| Pour largeur de rivet aveugle min., Acier | 2,4 mm | |
| Pour largeur de rivet aveugle max., alu | 5 mm | |
| Pour largeur de rivet aveugle max., Acier | 4 mm | |
| Type de produit | riveteuse | |
| Pour matériau de rivet aveugle | alu; Acier | |
| Course de l’appareil | 8 mm | |
| Poids total | 0,575 kg |
| Référence article | 1434042 | |
| EAN / GTIN | 4007081050050 | |
| Réf. fabricant | 1434042 | |
| Article hors catalogue | L70291 100067 | |
| Fabricant/personne responsable | SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de |