{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | NTX-F | |
| Alimentare cu energie | Fără alimentare cu energie | |
| Culoarea | albastru; negru | |
| Pentru lățime nit orb min., Aluminiu | 2,4 mm | |
| Pentru lățime nit orb min., Oţel | 2,4 mm | |
| Pentru lățime nit orb max., Aluminiu | 5 mm | |
| Pentru lățime nit orb max., Oţel | 4 mm | |
| Tip produs | Dispozitiv de nituire | |
| Pentru material nit orb | Aluminiu; Oţel | |
| Cursa dispozitivului | 8 mm | |
| Greutate totală | 0,575 kg |
| Cod articol | 1434042 | |
| EAN / GTIN | 4007081050050 | |
| Număr producător | 1434042 | |
| L-Număr | L70291 100067 | |
| Producător/responsabil | SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de |