Kleště na slepé nýty NTX-F, 1 kus

Artiklové číslo: 1434042
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Označení výrobce NTX-F
Zásobování energií Žádné napájení
Barva Modrá; Černá
Pro šířku slepého nýtu min., Hliník 2,4 mm
Pro šířku slepého nýtu min., Ocel 2,4 mm
Pro šířku slepého nýtu max., Hliník 5 mm
Pro šířku slepého nýtu max., Ocel 4 mm
Druh produktu Nýtovací přístroj
Pro materiál slepých nýtů Hliník; Ocel
Zdvih přístroje 8 mm
Hmotnost celkem 0,575 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1434042
EAN / GTIN 4007081050050
Číslo výrobce 1434042
L-číslo L70291 100067
Výrobce/odpovědná osoba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Popis

Popis:

Ruční nářadí pro osazování slepých nýtů NTX a NTX-F

Pracovní rozsah
  • Slepé nýty do Ø 5 mm v hliníku a Ø 4 mm v oceli a nerezové oceli
Technické údaje
  • Hmotnost: 575g
  • Celková délka: 260 mm
  • Zdvih přístroje: 8 mm
Výhody
  • Kryt kleští z vysoce kvalitního tlakově litého hliníku
  • Kované stopky kleští z chrom-vanadiové oceli
  • Ocelové vložky ve všech vysoce namáhaných ložiskových bodech
  • Mezipákový systém snižuje potřebnou sílu a zajišťuje tlumení odtržení.
  • Úzká hlava kleští pro těžko přístupná místa nýtování
  • Ergonomické rukojeti
  • Snadná údržba - rychlá výměna čelistí
Vybavení NTX
  • Ústí: 10/18, 10/24 a 10/32
  • 1 montážní klíč, návod k údržbě se seznamem náhradních dílů
Vybavení NTX-F
  • Ústí: 10/24, 10/27 a 10/32
  • 1 montážní klíč, návod k údržbě se seznamem náhradních dílů
Další výhoda NTX-F
  • Otevírací pružina pro automatické vysunutí trnu