Klešče za slepe zakovice NTX-F, 1 kos

Št. art.: 1434042
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 1434042
EAN/GTIN 4007081050050
Številka proizvajalca 1434042
L-število L70291 100067
Proizvajalec/odgovorna oseba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Opis

Opis:

Ročno orodje za nastavljanje slepih zakovic NTX in NTX-F

Delovno območje
  • Slepe zakovice do Ø 5 mm v aluminiju in Ø 4 mm v jeklu in nerjavnem jeklu
Tehnični podatki
  • Masa: 575 g
  • Skupna dolžina: 260 mm
  • Hod naprave: 8 mm
Prednosti
  • Ohišje klešč iz visokokakovostnega tlačno litega aluminija
  • Kovana držala klešč iz krom-vanadijevega jekla
  • Jekleni vložki na vseh zelo obremenjenih nosilnih točkah
  • Sistem vmesnih vzvodov zmanjšuje potrebno silo in zagotavlja blaženje trganja
  • Ozka glava klešč za težko dostopna mesta kovičenja
  • Ergonomski ročaji
  • Enostavno vzdrževanje - hitra menjava čeljusti vpenjala
Oprema NTX
  • Ustniki: 10/18, 10/24 in 10/32
  • 1 namestitveni ključ, navodila za vzdrževanje s seznamom rezervnih delov
Oprema NTX-F
  • Ustniki: 10/24, 10/27 in 10/32
  • 1 namestitveni ključ, navodila za vzdrževanje s seznamom rezervnih delov
Dodatna prednost NTX-F
  • Odpiralna vzmet za samodejni izvlek trna

Ustreznih izdelkov