{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | NTX-F | |
| Suministro de energía | Sin suministro de energía | |
| Color | azul; negro | |
| Para anchura de remache ciego mín., Aluminio | 2,4 mm | |
| Para anchura de remache ciego mín., Acero | 2,4 mm | |
| Para anchura de remache ciego máx., Aluminio | 5 mm | |
| Para anchura de remache ciego máx., Acero | 4 mm | |
| Tipo de producto | Remachadora | |
| Para material de remaches ciegos | Aluminio; Acero | |
| Carrera de aparato | 8 mm | |
| Peso total | 0,575 kg |
| Número de artículo | 1434042 | |
| EAN / GTIN | 4007081050050 | |
| Número del fabricante | 1434042 | |
| Número L | L70291 100067 | |
| Fabricante/responsable | SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de |