{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opakowanie | walizka | |
| Min. rozstaw ściągacza zewnętrznego | 2,5 mm | |
| Maks. rozstaw ściągacza zewnętrznego | 18 mm | |
| Maks. głębokość mocowania | 18 mm | |
| Rodzaj produktu | Ściągacz | |
| Materiał | stal | |
| Długość całkowita | 259 mm | |
| Masa | 1,5 kg |
| Numer artykułu | 140-S | |
| EAN / GTIN | 4021176951138 | |
| Numer producenta | 140-S | |
| Numer L | L80010 739 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |