Micro-extracteur pour petites pièces, modélisme en set

Réf.: 140-S
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Emballage coffret/valise
Capacité de serrage extérieure min. 2,5 mm
Capacité de serrage extérieure max. 18 mm
Profondeur de serrage max. 18 mm
Type de produit extracteurs universels
Matériau acier
Longueur totale 259 mm
Poids 1,5 kg

Identification et classification

Référence article 140-S
EAN / GTIN 4021176951138
Réf. fabricant 140-S
Article hors catalogue L80010 739
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Le jeu de micro-extracteurs en 11 pièces est utilisé pour extraire les câbles de compteur de vitesse, les manomètres, les montres et des pièces similaires. En particulier dans le modélisme, l'extracteur de petites pièces est un outil utile et fiable. Le modèle pratique et peu encombrant dispose de griffes d'extraction étroites, particulièrement adaptées aux endroits étroits et difficiles d'accès. La poignée en T mobile à la tête de la broche garantit un serrage manuel de la broche dans des espaces restreints. Le set inclut trois tailles de griffes et cinq différentes pointes de centrage pour assembler 15 variantes différentes. Les pointes de centrage peuvent être facilement échangées grâce à la fermeture magnétique.
  • Composition orientée application pour une utilisation universelle
  • Grâce au rangement dans la boîte, l'exhaustivité du jeu peut être bien suivie.

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Largeur totale [mm]: 259 mm
  • Largeur totale [inch]: 10 3/16
  • Profondeur totale [mm]: 155 mm
  • Profondeur totale [inch]: 6 1/8
  • Hauteur totale [mm]: 63 mm
  • Hauteur totale [inch]: 2 1/2
  • Charge admissible [kg]: 1,5
  • Envergure de l'extraction extérieure (min.) [mm]: 2,5 mm
  • Envergure de l'extraction extérieure (max.) [inch]: 11/16
  • Envergure de l'extraction extérieure (min.) [inch]: 1/8
  • Portée de l'arrachage extérieur (max.) [mm]: 18 mm
  • Pièces de rechange disponibles: Oui
  • Envergure de tirage extérieur (min. - max.) [mm]: 2,5 mm - 18 mm
  • Profondeur de serrage (max.) [mm]: 18 mm
  • Largeur de la lame [mm]: 1,8
  • Largeur de la lame [inch]: 1/32
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Profil Phillips: PH00
  • Nombre de pièces: 11
  • Emballage: Coffret
  • Composants: 140-1, 140-2, 140-3
  • Longueur totale de la mallette [mm]: 259 mm
  • Profondeur totale de la mallette [mm]: 155 mm
  • Hauteur totale de la mallette [mm]: 63 mm
  • Type de valise: K-L-BOXX-MINI
  • Matériau du boîtier: Plastique
  • Nombre de poignées: 1
  • Poignée latérale disponible: Non
  • Empilable: Oui
  • Insert en mousse: Oui
  • Diamètre de la pointe de centrage Jeu [mm]: 0,9, 1,3, 1,8, 2,0, 3,0
  • Adapté au système de rangement Sortimo: Oui
  • Largeur de la poignée [mm]: 1,8