{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Verpackung | Koffer | |
| Spannweite außen min. | 2,5 mm | |
| Spannweite außen max. | 18 mm | |
| Spanntiefe max. | 18 mm | |
| Produktart | Abziehvorrichtung | |
| Material | Stahl | |
| Länge gesamt | 259 mm | |
| Gewicht | 1,5 kg |
| Artikelnummer | 140-S | |
| EAN / GTIN | 4021176951138 | |
| Herstellernummer | 140-S | |
| L-Nummer | L80010 739 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |