{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Ambalaj | serviete | |
| Lătime de prindere exterioară min. | 2,5 mm | |
| Lătime de prindere exterioară max. | 18 mm | |
| Adâncime de prindere max. | 18 mm | |
| Tip produs | Extractor | |
| Material | oțel | |
| Lungimea totală | 259 mm | |
| Greutate | 1,5 kg |
| Cod articol | 140-S | |
| EAN / GTIN | 4021176951138 | |
| Număr producător | 140-S | |
| L-Număr | L80010 739 | |
| Producător/responsabil | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |