{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Embalaje | Maletín | |
| Envergadura exterior mín. | 2,5 mm | |
| Envergadura exterior máx. | 18 mm | |
| Profundidad de sujeción máx. | 18 mm | |
| Tipo de producto | Dispositivo extractor | |
| Material | acero | |
| Longitud total | 259 mm | |
| Peso | 1,5 kg |
| Número de artículo | 140-S | |
| EAN / GTIN | 4021176951138 | |
| Número del fabricante | 140-S | |
| Número L | L80010 739 | |
| Fabricante/responsable | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |