Mikro klešče za vlečenje majhnih delov, izdelava modelov v kompletu

Št. art.: 140-S
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Embalaža Kovčki
Širina vpenjanja zunanja min. 2,5 mm
Širina vpenjanja zunanja maks. 18 mm
Vpenjalna globina maks. 18 mm
Vrsta izdelka priprave za snemanje
Material jeklo
Celotna dolžina 259 mm
Masa 1,5 kg

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 140-S
EAN/GTIN 4021176951138
Številka proizvajalca 140-S
L-število L80010 739
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • 11-delni komplet mikro izvlečnih elementov se uporablja za odstranjevanje kablov merilnika hitrosti, manometrov, ur in podobnih delov. Snemalnik majhnih delov je koristno in zanesljivo orodje, zlasti za modeliranje. Priročen in prostorsko varčen model ima ozke prijemalne čeljusti, ki so še posebej primerne za ozka in težko dostopna mesta. Prosto gibljiv T-ročaj na glavi vretena zagotavlja ročno zategovanje vretena v najtesnejših prostorih. Komplet vsebuje tri velikosti teles za izvlečnike in pet različnih konic vretena za sestavljanje 15 različnih različic. Konice vretena je mogoče preprosto zamenjati z uporabo magnetne ključavnice.
  • V uporabo usmerjena sestava za univerzalno uporabo
  • Shranjevanje v škatli omogoča enostavno sledenje popolnosti kompleta.

Lastnosti:

  • Material: orodno jeklo
  • Skupna širina [mm]: 259 mm
  • Celotna širina [palec]: 10 3/16
  • Skupna globina [mm]: 155 mm
  • Skupna globina [palec]: 6 1/8
  • Skupna višina [mm]: 63 mm
  • Skupna višina [palec]: 2 1/2
  • Nosilnost [kg]: 1,5
  • Širina vpenjanja za zunanje odstranjevanje kolesa (min.) [mm]: 2,5 mm
  • Širina vpenjanja zunanja odstranitev kolesa (največ) [palec]: 11/16
  • Širina vpenjanja zunanjega izvleka (min.) [palec]: 1/8
  • Širina vpenjanja zunanjega izvleka (max.) [mm]: 18 mm
  • Rezervni deli so na voljo: Da
  • Širina vpenjanja zunaj izvleka (min. - max.) [mm]: 2,5 mm - 18 mm
  • Globina vpenjanja (največ) [mm]: 18 mm
  • Širina rezila [mm]: 1,8
  • Širina rezila [palec]: 1/32
  • Phillipsov profil: PH00
  • Število delov: 11
  • Embalaža: Kovčki
  • Komponente: 140-1, 140-2, 140-3
  • Skupna dolžina kovčka [mm]: 259 mm
  • Skupna globina ohišja [mm]: 155 mm
  • Skupna višina ohišja [mm]: 63 mm
  • Vrsta ohišja: K-L-BOXX-MINI
  • Material ohišja: umetne mase
  • Število ročajev: 1
  • Na voljo je stranski ročaj: Ne
  • Zložljivi: Da
  • Penasti vložek: Da
  • Premer kompleta sredinskih konic [mm]: 0,9, 1,3, 1,8, 2,0, 3,0
  • Primerno za skladiščni sistem Sortimo: Da
  • Širina ročice [mm]: 1,8