Mikro stahovák pro malé díly, výroba modelů v sadě

Artiklové číslo: 140-S
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Katalogové číslo 140-S
EAN / GTIN 4021176951138
Číslo výrobce 140-S
L-číslo L80010 739
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Jedenáctidílná sada mikro stahováků se používá k demontáži kabelů tachometrů, manometrů, hodin a podobných dílů. Stahovák malých dílů je užitečný a spolehlivý nástroj, zejména pro modelářství. Šikovný a prostorově úsporný model má úzké úchopné čelisti, které jsou vhodné zejména pro úzká, těžko přístupná místa. Volně pohyblivá T-rukojeť na hlavě vřetena zaručuje ruční utahování vřetena i v těch nejtěsnějších prostorech. Sada obsahuje tři velikosti těl stahováků a pět různých hrotů vřeten pro montáž 15 různých variant. Hroty vřeten lze snadno vyměňovat pomocí magnetického zámku.
  • Složení orientované na aplikaci pro univerzální použití
  • Úložný prostor v krabici usnadňuje přehled o kompletnosti sady.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková šířka [mm]: 259 mm
  • Celková šířka [palce]: 10 3/16
  • Celková hloubka [mm]: 155 mm
  • Celková hloubka [palec]: 6 1/8
  • Celková výška [mm]: 63 mm
  • Celková výška [palec]: 2 1/2
  • Nosnost [kg]: 1,5
  • Šířka upnutí pro vnější demontáž kola (min.) [mm]: 2,5 mm
  • Šířka upnutí vnějšího stahování (max.) [palce]: 11/16
  • Šířka upnutí vnějšího stažení (min.) [palec]: 1/8
  • Šířka upnutí vnějšího stahováku (max.) [mm]: 18 mm
  • Dostupné náhradní díly: Ano
  • Šířka upnutí mimo odtah (min. - max.) [mm]: 2,5 mm - 18 mm
  • Hloubka upnutí (max.) [mm]: 18 mm
  • Šířka čepele [mm]: 1,8
  • Šířka čepele [palce]: 1/32
  • Profil Phillips: PH00
  • Počet dílů: 11
  • Obal: Kufr
  • Komponenty: 140-1, 140-2, 140-3
  • Celková délka kufru [mm]: 259 mm
  • Celková hloubka skříně [mm]: 155 mm
  • Celková výška skříně [mm]: 63 mm
  • Typ skříně: K-L-BOXX-MINI
  • Materiál pouzdra: Plast
  • Počet úchytů: 1
  • Dostupné boční rukojeti: Ne
  • Stohovatelný: Ano
  • Pěnová vložka: Ano
  • Průměr středového bodu Sada [mm]: 0,9, 1,3, 1,8, 2,0, 3,0
  • Vhodné pro skladovací systém Sortimo: Ano
  • Šířka čepele [mm]: 1,8