GARANT Master TM Freză cu filet din carbură monobloc 3×D, AlTiN, M: M14

Cod articol: 139625 M14
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 0,01 € /buc.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Tip de filet: M; M; UN; UN-LH
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: Carbură
  • Normă pentru filet: DIN 13
  • Coadă tip: DIN 6535 HB cu h6

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului M14
Strat de acoperire AlTiN
Tip de filet M; M; UN; UN-LH
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei Carbură
Normă pentru filet DIN 13
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Interval de pas al filetului 1,25 mm - 2 mm
⌀ nominal DC 11,5 mm
Lungimea tăişului Lc 2,67 mm
Lungimea cozii Ls 46 mm
Lungime activă L1 49 mm
Lungimea totală L 98 mm
⌀ cozii Ds 12 mm
Răcire interioară da
Număr de dinţi Z 6
Utilizare la tipul de găurire până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă
Împărţirea tăişului inegal
Avans fz în oţel < 1400 N/mm2 0,09 mm
Avans fz în CRP 0,12 mm
Profilul filetului Profil parţial
Toleranţa arborelui h6
Număr caneluri de pretensionare 6
Inel colorat verde
Utilizare la interior/exterior interior
Adâncimea filetului 42 mm
Serie Master TM
Tip produs Freză de filetat

Identificare și clasificare

Cod articol 139625 M14
EAN / GTIN 4067263140023
Număr producător 139625 M14
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
200
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
190
Alu > 10% Si
N
160
Oţel < 500 N/mm²
P
125
Oţel < 750 N/mm²
P
115
Oţel < 900 N/mm²
P
110
Oţel < 1100 N/mm²
P
80
Oţel < 1400 N/mm²
P
70
Oţel < 55 HRC
H
45
Oţel < 60 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
75
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
45
CuZn
N
175
GRP
N
100
CRP
N
100
Grafit
N
150
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Freze de filetat din carbură monobloc cu tăișuri divizate inegal și număr crescut de tăișuri. Tăişul divizat inegal asigură o bună silenţiozitate în funcţionare şi durabilitatea sculei. Geometrie universală nou concepută şi stratul de acoperire ultraperformant permit utilizarea pe un spectru larg de materiale.
  • Vibraţii reduse în mod considerabil ca urmarea tăişului divizat.
  • Număr ridicat de tăişuri.
  • Acoperire HiPIMS de ultimă generație pe bază de AlTiN.
  • Profil filetat corectat pentru evitarea deformării profilului.
Caneluri de răcire axiale pe arbore.

Avantaj:

Rată de îndepărtare radială semnificativ mai scăzută decât la frezele de filetat cu dantură multiplă. Scula poate fi utilizată și pentru profile filetate suplimentare pentru pante și diametre (UN; UN-LH). Pentru filete posibile a se vedea prezentarea generală.

Notă:

Forma HB şi HE se livrează la acelaşi preţ ca şi HA.
Forma HB: se va comanda cu cod 139625 + 129100 HB.
Forma HE: se va comanda cu Cod 139625 + 129100 HE.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Master TM" Vedeţi-le pe toate