• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Fresa de perfil único cilíndrico para roscar de MDI GARANT Master TM 3×D, AlTiN, M: M14

Número de artículo: 139625 M14
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 0,01 € /piezas
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
24 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante GARANT Master TM VHM-Einprofil-Gewindefräser 3×D
Diámetro del mango DS 12 mm
Longitud total L 98 mm
Longitud de alcance A 49 mm
Longitud vástago LS 46 mm
Material de corte MDI
Refrigeración interior sí
Entrada de lubricante refrigerante con entrada de lubricante refrigerante, ranura axial en el vástago
Salida de lubricante refrigerante con salida de lubricante refrigerante, ranura axial en el vástago
Vorschub pro Zahn fz 0,09 mm; 0,12 mm
Húmedo mínimo adecuado
Húmedo máximo adecuado
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL01200115
Forma de asiento Mango liso
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 12 mm
Clase de tolerancia del asiento h6
Ejecución del mango HA
Aire adecuado
Lubricante refrigerante sí
Serie Master TM
Grupo de arranque de virutas H (materiales duros); M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); O (otros); P (acero); S (materiales difícilmente mecanizables)
Diámetro del filo Dc 11,5 mm
Longitud de filo Lc 2,67 mm
Tipo de rosca M
Paso de rosca 2 mm
Diámetro nominal de la rosca 14 mm
Número de cortes activos (circunferencial) Z 6
División de los cortes Desigual
Empleo con tipo de perforación En agujero ciego y pasante
Ángulo de flanco 60 grados
Número de ranuras de sujeción 6
Aplicación interior/exterior Interior
Perfil total no
Material de corte, denominación del fabricante K44UF
Vorschub pro Zahn in acero < 1400 N/mm2; CFRP
Recubrimiento AlTiN
Interfaz Punto de separación 1
Longitud útil L1 42 mm
Longitud funcional 98 mm
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Fresado de roscado (fresado de roscas) (FSC)
Anillo de color color verde
Tipo de producto fresa para roscar
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 139625 M14
EAN / GTIN 4067263140023
Número del fabricante 139625 M14
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
200
Aluminium (med korte spåner)
N
190
Alu > 10% Si
N
160
Stål < 500 N/mm²
P
125
Stål < 750 N/mm²
P
115
Stål < 900 N/mm²
P
110
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
70
Stål < 55 HRC
H
45
Stål < 60 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
75
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
45
CuZn
N
175
GFK
N
100
CFK
N
100
Grafit
N
150
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Fresa para roscar de MDI con separación desigual entre los filos y mayor número de cortes. Gracias a la separación desigual entre los filos se logra una gran suavidad de marcha y se alarga la vida útil de la herramienta. Geometría universal de nuevo desarrollo y recubrimiento de altas prestaciones para el uso en un amplio abanico de materiales.
  • Reducción considerable de las vibraciones gracias a la separación desigual entre los filos.
  • Mayor número de filos.
  • Recubrimiento HiPIMS basado en AlTiN de última generación.
  • Perfil de rosca corregido para evitar distorsiones del perfil.
Ranuras de refrigeración axial en el mango.

Ventaja:

Desviación radial notablemente inferior que con las fresas para roscar de varios dientes. La herramienta también puede utilizarse para otros perfiles de rosca (UN-LH) en todas las alturas de paso y diámetros. Ver resumen general para posibles roscas.

Nota:

Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA.
Forma HB: pedir con n.° 139625 + 129100 HB.
Forma HE: pedir con n.° 139625 + 129100 HE.