Hose rupture valve »Hose Guard« G 1/2 ET/IT

Nr art.: 139074
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Odcień, Niebieskie Niebieski enzians
Oznaczenie producenta Hose Guard
Opakowanie luzem
Dyrektywa/oznaczenie brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Kolor niebieskie
Długość L 80 mm
Rodzaj produktu Adaptery do węży
Liczba elementów 1 szt.
Typ połączenia Złącze gwintowane
Min. zakres temperatury -20 °C
Maks. zakres temperatury 80 °C
Materiał Aluminium
Norma ISO 228

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 139074
EAN / GTIN 4047322529174
Numer producenta 139074
Numer L L00970 1411
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Hose rupture valve »Hose Guard« Aluminium, Polyacetate piston, Temp. -20 °C to 80 °C, G 1/2 ET/IT, Input pressure max. 18 bar

Cecha szcz.:

  • AF: 30 mm
  • Length: 80.0 mm
  • Piston: polyacetate
  • Casing: Aluminium
  • Thread: G 1/2 male thread/female thread
  • sealing material: NBR
  • Max. inlet pressure: 18 bar
  • Max. operating temperature: 80 °C
  • Min. operating temperature: -20 °C