{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Modrá | Hořcová modrá | |
| Označení výrobce | Hose Guard | |
| Obal | volné | |
| Směrnice/označování | žádné | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Oblast EX | ne | |
| Barva | modrá | |
| Délka L | 80 mm | |
| Druh produktu | Hadicový adaptér | |
| Počet přepážek | 1 ks | |
| Typ připojení | Připojovací závit | |
| Rozsah teplot min. | -20 °C | |
| Rozsah teplot max. | 80 °C | |
| Materiál | Hliník | |
| Norma | ISO 228 |
| Katalogové číslo | 139074 | |
| EAN / GTIN | 4047322529174 | |
| Číslo výrobce | 139074 | |
| L-číslo | L00970 1411 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |