{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Farvetone, blå | Ensianblå | |
| Producentbetegnelse | Hose Guard | |
| Emballage | løs | |
| Politik / mærkning | Ingen | |
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | nej | |
| EX-område | nej | |
| Farve | blå | |
| Længde L | 80 mm | |
| Produkttype | slangeadapter | |
| Antal dele | 1 stk. | |
| Type, tilslutning | gevindtilslutning | |
| Temperaturområde, min. | -20 °C | |
| Temperaturområde, maks. | 80 °C | |
| Materiale | Aluminium | |
| Standard | ISO 228 |
| Artikelnummer | 139074 | |
| EAN/GTIN | 4047322529174 | |
| Producentnummer | 139074 | |
| L-nummer | L00970 1411 | |
| Producent/ansvarlig person | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |