{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, azul | Azul genciana | |
| Denominación del fabricante | Hose Guard | |
| Embalaje | sueltos | |
| Directiva / etiquetado | ninguno | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Área EX | no | |
| Color | azul | |
| Longitud L | 80 mm | |
| Tipo de producto | Adaptador para mangueras | |
| Número de piezas | 1 ud. | |
| Tipo de conexión | Conexión roscada | |
| Rango de temperatura mín. | -20 °C | |
| Rango de temperatura máx. | 80 °C | |
| Material | Aluminio | |
| Norma | ISO 228 |
| Número de artículo | 139074 | |
| EAN / GTIN | 4047322529174 | |
| Número del fabricante | 139074 | |
| Número L | L00970 1411 | |
| Fabricante/responsable | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |