Dispozitiv de siguranță împotriva ruperii furtunului „Hose Guard”, aluminiu/poliacetat, G 1/2 AG/IG

Cod articol.: 139074
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Nuanță, albastru Albastru gentiană
Denumirea producătorului Hose Guard
Ambalaj neambalate individual
Politică / etichetare nu sunt prevăzute
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Zona EX nu
Culoarea albastru
Lungime L 80 mm
Tip produs Adaptor furtun
Număr de piese 1 buc.
Tipul conexiunii Racord filetat
Interval de temperatură min. -20 °C
Interval de temperatură max. 80 °C
Material Aluminiu
Standard ISO 228

Identificare și clasificare

Cod articol 139074
EAN / GTIN 4047322529174
Număr producător 139074
L-Număr L00970 1411
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Dispozitiv de siguranță împotriva ruperii furtunului „Hose Guard”, aluminiu, piston poliacetat, temperatură de funcționare -20 °C până la 80 °C, G 1/2 AG/IG, PE max. 18 bar. Protecție eficientă împotriva ruperii furtunurilor și țevilor pentru sisteme cu aer comprimat. Conceput pentru debite normale de aer, precum cele necesare pentru sculele pneumatice. În cazul producerii unei avarii cauzate de ruperea furtunului sau a conductei, Hose Guard întrerupe imediat debitul până la un debit rezidual marginal. Părțile neavariate ale rețelei de aer comprimat rămân sub presiune maximă, segmentul sau furtunul afectat putând fi înlocuit în condiții de siguranță. După reparație, fluxul rezidual umple din nou segmentul până la nivelul presiunii de lucru. Odată ce acest nivel este atins, Hose Guard redeschide conducta pentru funcționarea normală. Poziție de montare: Înaintea unui cuplaj (punct de tranziție între tubulatura fixă și cutia de distribuție/cuplaj), după o unitate de întreținere. „Hose Guard” - protejează personalul și mediul de lucru împotriva daunelor care pot apărea în cazul spargerii unui sistem de aer comprimat sau a unui furtun de aer comprimat - îndeplinește norma UE DIN EN ISO 4414: 2010, 2011-04 - § 5.4.5.11 - securizat pentru funcționare și blocat împotriva reglării - poate fi montat în orice sistem de aer comprimat

Caracteristică:

  • SW: 30 mm
  • Lungime: 80,0 mm
  • Piston: poliacetat
  • Carcasă: Aluminiu
  • Filet: G 1/2 AG/IG
  • material de etanșare: NBR
  • Presiune maximă la intrare: 18 bar
  • Temperatură de funcționare max.: 80 °C
  • Temperatură de funcționare min.: -20 °C