Dispositif anti-rupture de tuyau « Hose Guard », aluminium/polyacétate, G 1/2 AG/IG

Réf.: 139074
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Teinte, bleu Bleu gentiane
Référence fabricant Hose Guard
Emballage En vrac
Directive / Marquage aucun
Zone de protection ESD (EPA) non
Zone EX non
Couleur bleu
Longueur L 80 mm
Type de produit adaptateur de tuyau
Nombre de pièces 1 pc.
Type de raccordement filetage
Plage de températures min. -20 °C
Plage de températures max. 80 °C
Matériau Aluminium
Norme ISO 228

Identification et classification

Référence article 139074
EAN / GTIN 4047322529174
Réf. fabricant 139074
Article hors catalogue L00970 1411
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Dispositif anti-rupture de tuyau « Hose Guard », aluminium, piston en polyacétate, température de service -20 °C à 80 °C, G 1/2 AG/IG, PE max. 18 bar. Sécurité efficace contre les ruptures de tuyaux et de conduites pour les systèmes à air comprimé. Conçu pour les débits d’air normaux requis par les outils pneumatiques. En cas de dommage dû à une rupture de tuyau ou de conduite, Hose Guard interrompt immédiatement le débit jusqu’à un débit résiduel marginal. Les parties intactes du réseau d’air comprimé restent sous pression maximale, le segment ou le tuyau concerné peut être remplacé sans danger. Après la réparation, le flux résiduel remplit lentement le segment jusqu’au niveau de pression de service. Une fois ce niveau atteint, Hose Guard rouvre la conduite pour un fonctionnement normal. position de montage: Avant un raccord (point de transition entre la tuyauterie fixe et le boîtier de distribution/raccord), après une unité de maintenance. « Hose Guard » - protège le personnel et l’environnement de travail contre les dommages pouvant survenir en cas d’éclatement d’un système à air comprimé ou d’un tuyau à air comprimé - conforme à la norme européenne DIN EN ISO 4414: 2010, 2011-04 - § 5.4.5.11 - sécurité de fonctionnement et sécurité anti-réglage - peut être monté dans n’importe quel système à air comprimé

Caractéristique(s):

  • Ouv.: 30 mm
  • Longueur: 80,0 mm
  • Charbon: polyacétate
  • Boîtier: Aluminium
  • Filetage: G 1/2 mâle/femelle
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Pression d’entrée max.: 18 bar
  • Température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Température de fonctionnement min.: -20 °C