• Wir informieren die Kunden, dass unsere zentralen Lager am Donnerstag, den 4. Juni, an Feiertagen bis 15:00 Uhr in Betrieb sind. Nachfolgende Bestellungen werden am nächsten Tag übernommen und bearbeitet.

Schlauchbruchsicherung »Hose Guard«, Alu/Polyacetat, G 1/2 AG/IG

Artikel-Nr.: 139074
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Farbton, blau Enzianblau
Herstellerbezeichnung Hose Guard
Verpackung lose
Richtlinie / Kennzeichnung keine
ESD-Schutzzone (EPA) nein
EX-Bereich nein
Farbe blau
Länge L 80 mm
Produktart Schlauchadapter
Anzahl Teile 1 St.
Art Anschluss Gewindeanschluss
Temperaturbereich min. -20 °C
Temperaturbereich max. 80 °C
Material Aluminium
Norm ISO 228

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 139074
EAN / GTIN 4047322529174
Herstellernummer 139074
L-Nummer L00970 1411
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Schlauchbruchsicherung »Hose Guard«, Aluminium, Kolben Polyacetat, Betriebstemperatur -20 °C bis 80 °C, G 1/2 AG/IG, PE max. 18 bar. Effektive Schlauch- und Rohrbruchsicherung für Druckluftsysteme. Ausgelegt auf normale Luftmengen wie sie von Druckluftwerkzeugen benötigt werden. Tritt ein Schaden durch Schlauch- oder Rohrbruch ein, unterbricht Hose Guard den Durchfluss sofort bis auf eine marginale Restströmung. Unbeschädigte Teile des Druckluftnetzes verbleiben unter vollem Druck, das betroffene Segment oder der Schlauch können gefahrlos ersetzt werden. Nach der Reparatur füllt die Restströmung das Segment langsam wieder auf Arbeitsdruckniveau. Sobald dieses erreicht ist, öffnet Hose Guard die Leitung wieder für den Normalbetrieb. Einbaulage: Vor einer Kupplung (Übergangsstelle feste Verrohrung zu Verteilerdose/Kupplung), nach einer Wartungseinheit. »Hose Guard« - schützt Personal und die Arbeitsumgebung vor Schäden, die beim Platzen eines Druckluftsystems oder Druckluftschlauchs eintreten können - erfüllt die EU-Norm DIN EN ISO 4414: 2010, 2011-04 - § 5.4.5.11 - betriebsgesichert und verstellgesichert - in jedes Druckluftsystem einbaubar

Merkmal:

  • SW: 30 mm
  • Länge: 80,0 mm
  • Kolben: Polyacetat
  • Gehäuse: Aluminium
  • Gewinde: G 1/2 AG/IG
  • Dichtmaterial: NBR
  • Eingangsdruck max.: 18 bar
  • Betriebstemperatur max.: 80 °C
  • Betriebstemperatur min.: -20 °C