{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Srebrna | Srebrny szary | |
| Oznaczenie producenta | Schottverschraubung, G 3/4 außen G 1/2 innen Messing vernickelt | |
| Kolor | srebrna | |
| Długość L | 27 mm | |
| Rozmiar d1, Gwint zewnętrzny | G3/4 cal | |
| Rodzaj produktu | Adaptery do węży | |
| Typ połączenia | Gwint zewnętrzny | |
| Maks. zakres temperatury | 150 °C | |
| Materiał | mosiądz |
| Numer artykułu | 136686 | |
| EAN / GTIN | 4047322507356 | |
| Numer producenta | 136686 | |
| Numer L | L00970 134919 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |