{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, plateado | Gris plata | |
| Denominación del fabricante | Schottverschraubung, G 3/4 außen G 1/2 innen Messing vernickelt | |
| Color | plateado | |
| Longitud L | 27 mm | |
| Tamaño d1, Rosca exterior | G3/4 pul | |
| Tipo de producto | Adaptador para mangueras | |
| Tipo de conexión | Rosca exterior | |
| Rango de temperatura máx. | 150 °C | |
| Material | latón |
| Número de artículo | 136686 | |
| EAN / GTIN | 4047322507356 | |
| Número del fabricante | 136686 | |
| Número L | L00970 134919 | |
| Fabricante/responsable | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |