Skotskruetilslutning, G 3/4 udvendigt, G 1/2 indvendigt, messing, forniklet

Art.-nr.: 136686
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Farvetone, sølvfarvet Sølvgrå
Producentbetegnelse Schottverschraubung, G 3/4 außen G 1/2 innen Messing vernickelt
Farve sølvfarvet
Længde 27 mm
Størrelse, udvendigt gevind G3/4 tommer
Produkttype slangeadapter
Type, tilslutning udvendigt gevind
Temperaturområde, maks. 150 °C
Materiale messing

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 136686
EAN/GTIN 4047322507356
Producentnummer 136686
L-nummer L00970 134919
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Skotskruetilslutning, G 3/4 udvendigt, G 1/2 indvendigt, SW1 30, SW2 32, messing forniklet, arbejdspres maks. 25 bar, driftstemperatur maks. 150 °C. Kan anvendes til luft, vand, olie, damp osv.

Egenskab:

  • L1: 27,0 mm
  • L2: 21,0 mm
  • SW 1: 30 mm
  • SW 2: 32 mm
  • Materiale: Messing forniklet CW614N (galvanisk forniklet)
  • Udvendigt gevind: G 3/4
  • Indvendigt gevind: G 1/2
  • Arbejdstryk maks.: 25 bar
  • Driftstemperatur maks.: 150 °C