{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, silber | Silbergrau | |
| Herstellerbezeichnung | Schottverschraubung, G 3/4 außen G 1/2 innen Messing vernickelt | |
| Farbe | silber | |
| Länge L | 27 mm | |
| Größe d1, Außen-Gewinde | G3/4 Zoll | |
| Produktart | Schlauchadapter | |
| Art Anschluss | Außen-Gewinde | |
| Temperaturbereich max. | 150 °C | |
| Material | Messing |
| Artikelnummer | 136686 | |
| EAN / GTIN | 4047322507356 | |
| Herstellernummer | 136686 | |
| L-Nummer | L00970 134919 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |