{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Stříbrná | Stříbrná šedá | |
| Označení výrobce | Schottverschraubung, G 3/4 außen G 1/2 innen Messing vernickelt | |
| Barva | stříbrná | |
| Délka L | 27 mm | |
| Velikost d1, Vnější závit | G3/4 palec | |
| Druh produktu | Hadicový adaptér | |
| Typ připojení | Vnější závit | |
| Rozsah teplot max. | 150 °C | |
| Materiál | mosaz |
| Katalogové číslo | 136686 | |
| EAN / GTIN | 4047322507356 | |
| Číslo výrobce | 136686 | |
| L-číslo | L00970 134919 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |