Raccord à vis étanche, G 3/4 extérieur G 1/2 intérieur laiton nickelé

Réf.: 136686
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Teinte, argent Gris argenté
Référence fabricant Schottverschraubung, G 3/4 außen G 1/2 innen Messing vernickelt
Couleur argent
Longueur L 27 mm
Taille d1, filetage extérieur G3/4 pouce
Type de produit adaptateur de tuyau
Type de raccordement filetage extérieur
Plage de températures max. 150 °C
Matériau laiton

Identification et classification

Référence article 136686
EAN / GTIN 4047322507356
Réf. fabricant 136686
Article hors catalogue L00970 134919
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord à vis, G 3/4 extérieur G 1/2 intérieur SW1 30, SW2 32, laiton nickelé, pression de service max. 25 bar, température de service max. 150 °C. Utilisable pour l’air, l’eau, l’huile, la vapeur, etc.

Caractéristique(s):

  • L1: 27,0 mm
  • L2: 21,0 mm
  • Ouv. de 1: 30 mm
  • Ouv. de 2: 32 mm
  • Matériau: Laiton nickelé CW614N (nickelé par galvanisation)
  • Filetage extérieur: G 3/4
  • Filetage intérieur: G 1/2
  • Pression de service max.: 25 bar
  • Température de fonctionnement max.: 150 °C