Racord cu șurub, G 3/4 exterior G 1/2 interior alamă nichelată

Cod articol.: 136686
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Nuanță, argintiu Gri argintiu
Denumirea producătorului Schottverschraubung, G 3/4 außen G 1/2 innen Messing vernickelt
Culoarea argintiu
Lungime 27 mm
Mărimi, Filet exterior G3/4 inch
Tip produs Adaptor furtun
Tipul conexiunii Filet exterior
Interval de temperatură max. 150 °C
Material alamă

Identificare și clasificare

Cod articol 136686
EAN / GTIN 4047322507356
Număr producător 136686
L-Număr L00970 134919
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Racord cu șurub, G 3/4 exterior G 1/2 interior SW1 30, SW2 32, alamă nichelată, presiune de lucru max. 25 bar, temperatură de funcționare max. 150 °C. Utilizabil pentru aer, apă, ulei, abur etc.

Caracteristică:

  • L1: 27,0 mm
  • L2: 21,0 mm
  • SW 1: 30 mm
  • SW 2: 32 mm
  • Material: Alamă nichelată CW614N (nichelată galvanic)
  • Filet exterior: G3/4
  • Filet interior: G1/2
  • Presiune de lucru max.: 25 bar
  • Temperatură de funcționare max.: 150 °C