Korpus frezu obwodowego TriMILL 013 D125

Nr art.: 134561
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 134561
EAN / GTIN 04255911732359
Numer producenta 134561
Producent/osoba odpowiedzialna mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Opis

Opis:

Typ TriMILL 013, Schaftform Fräsdornaufnahme, Średnica ostrza D [mm] 125, Innere Kühlmittelzufuhr ja, TriMILL Rozmiar 013, Stechtiefe S max [mm] 6, d H6 [mm] 36, d1 [mm] 113, L [mm] 33,5, Plattensitze 10, Schaftausführung Stahl, Schraubendreher 111594, Schraube 107551, Schraubenanzugsmoment [Nm] 5,5