Fraise circulaire TriMILL 013 D125

Réf.: 134561
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 134561
EAN / GTIN 04255911732359
Réf. fabricant 134561
Fabricant/personne responsable mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Description

Description:

Type TriMILL 013, forme de queue Logement pour mandrin de fraisage, diamètre de coupe D [mm] 125, alimentation interne en liquide de refroidissement oui, taille TriMILL 013, profondeur de coupe S max. [mm] 6, d H6 [mm] 36, d1 [mm] 113, L [mm] 33,5, sièges de plaquette 10, forme de queue acier, tournevis 111594, vis 107551, couple de serrage [Nm] 5,5