Fresa circolare TriMILL 013 D125

Codice art.: 134561
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
Codice articolo 134561
EAN / GTIN 04255911732359
Codice del produttore 134561
Produttore/persona responsabile mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descrizione

Descrizione:

Tipo TriMILL 013, forma del gambo attacco mandrino fresa, diametro di taglio D [mm] 125, alimentazione interna del refrigerante sì, TriMILL dimensione 013, profondità di taglio S max [mm] 6, d H6 [mm] 36, d1 [mm] 113, L [mm] 33,5, sedi delle placchette 10, forma del gambo acciaio, giraviti 111594, vite 107551, coppia di serraggio [Nm] 5,5