Kruhový frézovací nástroj TriMILL 013 D125

Artiklové číslo: 134561
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 134561
EAN / GTIN 04255911732359
Číslo výrobce 134561
Výrobce/odpovědná osoba mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Popis

Popis:

Typ TriMILL 013, tvar stopky upínání frézovacího trnu, průměr břitu D [mm] 125, vnitřní přívod chladicí kapaliny ano, velikost TriMILL 013, hloubka řezu S max [mm] 6, d H6 [mm] 36, d1 [mm] 113, L [mm] 33,5, Držáky destiček 10, Provedení stopky ocel, Šroubovák 111594, Šroub 107551, Utahovací moment šroubu [Nm] 5,5