Fresa circular TriMILL 013 D125

Número de artículo: 134561
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 134561
EAN / GTIN 04255911732359
Número del fabricante 134561
Fabricante/responsable mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descripción

Descripción:

Tipo TriMILL 013, forma del vástago: alojamiento para mandril de fresado, diámetro de corte D [mm] 125, suministro interno de refrigerante sí, tamaño TriMILL 013, profundidad de corte S máx. [mm] 6, d H6 [mm] 36, d1 [mm] 113, L [mm] 33,5, Asientos de plaquitas 10, Diseño del vástago acero, Destornillador 111594, Tornillo 107551, Par de apriete del tornillo [Nm] 5,5