Cirkulær fræsekrop TriMILL 013 D125

Art.-nr.: 134561
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 134561
EAN/GTIN 04255911732359
Producentnummer 134561
Producent/ansvarlig person mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Type TriMILL 013, skaftform fræsepatronholder, skærediameter D [mm] 125, indvendig kølemiddeltilførsel ja, TriMILL størrelse 013, stikdybde S maks. [mm] 6, d H6 [mm] 36, d1 [mm] 113, L [mm] 33,5, plateholders 10, skaftudførelse stål, skruetrækker 111594, skrue 107551, skruetilspændingsmoment [Nm] 5,5