Strainer for check valves, G 1, Stainless steel 1.4301/Plastic

Nr art.: 134048
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Kolor srebrna; białe
Średnica d2 43,5 mm
Długość L 69 mm
Rozmiar d1, Gwint zewnętrzny G1 cal
Rodzaj produktu Adaptery do węży
Typ połączenia Gwint zewnętrzny
Min. zakres temperatury -20 °C
Maks. zakres temperatury 100 °C
Materiał stal stopowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 134048
EAN / GTIN 4047322483629
Numer producenta 134048
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Strainer for check valves, G 1, Filter Stainless steel 1.4301, Plastic thread, Operating temperature -20 °C to 100 °C

Cecha szcz.:

  • D: 43.5 mm
  • L: 69.0 mm
  • Thread: G 1
  • filter fabric: Stainless steel 1.4301
  • Mesh pitch: 1.2 mm
  • thread material: Synthetic material
  • Max. operating temperature: 100 °C
  • Min. operating temperature: -20 °C