• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Saugkorb für Rückschlagventile, G 1, Edelstahl 1.4301 / Kunststoff

Artikel-Nr.: 134048
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe silber; weiß
Durchmesser d2 43,5 mm
Länge L 69 mm
Größe d1, Außen-Gewinde G1 Zoll
Produktart Schlauchadapter
Art Anschluss Außen-Gewinde
Temperaturbereich min. -20 °C
Temperaturbereich max. 100 °C
Material Edelstahl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 134048
EAN / GTIN 4047322483629
Herstellernummer 134048
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Saugkorb für Rückschlagventile, G 1, Filtergewebe Edelstahl 1.4301, Gewinde Kunststoff, Betriebstemperatur -20 °C bis 100 °C.

Merkmal:

  • D: 43,5 mm
  • L: 69,0 mm
  • Gewinde: G 1
  • Filtergewebe: Edelstahl 1.4301
  • Maschenweite: 1,2 mm
  • Gewindematerial: Kunststoff
  • Betriebstemperatur max.: 100 °C
  • Betriebstemperatur min.: -20 °C

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb