{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barva | stříbrná; bílá | |
| Průměr d2 | 43,5 mm | |
| Délka L | 69 mm | |
| Velikost d1, Vnější závit | G1 palec | |
| Druh produktu | Hadicový adaptér | |
| Typ připojení | Vnější závit | |
| Rozsah teplot min. | -20 °C | |
| Rozsah teplot max. | 100 °C | |
| Materiál | ušlechtilá ocel |
| Katalogové číslo | 134048 | |
| EAN / GTIN | 4047322483629 | |
| Číslo výrobce | 134048 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |