Corbeille d’aspiration pour clapets anti-retour, G 1, acier inoxydable 1.4301 / plastique

Réf.: 134048
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Couleur argent; blanc
Diamètre d2 43,5 mm
Longueur L 69 mm
Taille d1, filetage extérieur G1 pouce
Type de produit adaptateur de tuyau
Type de raccordement filetage extérieur
Plage de températures min. -20 °C
Plage de températures max. 100 °C
Matériau acier inoxydable

Identification et classification

Référence article 134048
EAN / GTIN 4047322483629
Réf. fabricant 134048
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Corbeille d’aspiration pour clapets anti-retour, G 1, tamis filtrant en acier inoxydable 1.4301, filetage en plastique, température de service -20 °C à 100 °C.

Caractéristique(s):

  • D: 43,5 mm
  • L: 69,0 mm
  • Filetage: G 1
  • tissu filtrant: Acier inoxydable 1.4301
  • Ouverture de maille: 1,2 mm
  • Matériau du filetage: plastique
  • Température de fonctionnement max.: 100 °C
  • Température de fonctionnement min.: -20 °C