{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color | plateado; blanco | |
| Diámetro d2 | 43,5 mm | |
| Longitud L | 69 mm | |
| Tamaño d1, Rosca exterior | G1 pul | |
| Tipo de producto | Adaptador para mangueras | |
| Tipo de conexión | Rosca exterior | |
| Rango de temperatura mín. | -20 °C | |
| Rango de temperatura máx. | 100 °C | |
| Material | acero fino |
| Número de artículo | 134048 | |
| EAN / GTIN | 4047322483629 | |
| Número del fabricante | 134048 | |
| Fabricante/responsable | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |