Coș de aspirație pentru supape de reținere, G 1, oțel inoxidabil 1.4301 / plastic

Cod articol.: 134048
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Culoarea argintiu; alb
Diametru d2 43,5 mm
Lungime L 69 mm
Mărimi d1, Filet exterior G1 inch
Tip produs Adaptor furtun
Tipul conexiunii Filet exterior
Interval de temperatură min. -20 °C
Interval de temperatură max. 100 °C
Material oţel superior

Identificare și clasificare

Cod articol 134048
EAN / GTIN 4047322483629
Număr producător 134048
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Coș de aspirație pentru supape de reținere, G 1, țesătură filtru din oțel inoxidabil 1.4301, filet din plastic, temperatură de funcționare -20 °C până la 100 °C.

Caracteristică:

  • D: 43,5 mm
  • L: 69,0 mm
  • Filet: G 1
  • țesătură filtrantă: Oțel inoxidabil 1,4301
  • Dimensiune ochi: 1,2 mm
  • Material filetat: Plastic
  • Temperatură de funcționare max.: 100 °C
  • Temperatură de funcționare min.: -20 °C