{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barva | srebro; bela | |
| Premer d2 | 43,5 mm | |
| Dolžina L | 69 mm | |
| Velikost d1, zunanji navoj | G1 col | |
| Vrsta izdelka | cevni adapter | |
| Vrsta priključka | zunanji navoj | |
| Temperaturno območje min. | −20 °C | |
| Temperaturno območje maks. | 100 °C | |
| Material | plemenito jeklo |
| Številka izdelka | 134048 | |
| EAN/GTIN | 4047322483629 | |
| Številka proizvajalca | 134048 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |