Europojemnik

Nr art.: 1337
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL
RAL 7035
Odcień, Szare
Jasnoszary
Kolor
Szare
Wysokość
425 mm
Szerokość
600 mm
Głębokość
400 mm
Wysokość użytkowa
422 mm
Szerokość użytkowa
570 mm
Głębokość użytkowa
370 mm
Pojemność
89 l
Materiał
Polietylen (PE); Polipropylen (PP)
Maks. nośność
20
Rodzaj uchwytu
Uchwyt otworowy
Rodzaj produktu
pojemniki Euronorm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1337
EAN / GTIN 4017976013374
Numer producenta 1337
Numer L L90080 379
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

Akcesoria

Opis:

Wykonane z wysokiej jakości, odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego, głównie polietylenu (PE) i polipropylenu (PP). Materiały te są odporne na wszystkie powszechnie stosowane roztwory alkaliczne i kwasowe, są bezwonne i bezsmakowe, całkowicie bezpieczne dla zdrowia oraz zachowują swoją stabilność wymiarową i trwałość w temperaturach od -40° do +100°. Kolor szary, w standardowych wymiarach europejskich.

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 20
  • Wymiary wewnętrzne (mm): 570 x 370 x 422
  • Długość całkowita (mm): 600
  • Całkowita szerokość (mm): 400
  • Całkowita wysokość (mm): 425
  • Pojemność (litry): 89