{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color RAL |
RAL 7035
|
|
| Color, gris |
Gris luminoso
|
|
| Color |
gris
|
|
| Altura |
425 mm
|
|
| Anchura |
600 mm
|
|
| Profundidad |
400 mm
|
|
| Altura útil |
422 mm
|
|
| Anchura útil |
570 mm
|
|
| Profundidad útil |
370 mm
|
|
| Volumen |
89 l
|
|
| Material |
Polietileno (PE); Polipropileno (PP)
|
|
| Capacidad de carga máx. |
20
|
|
| Forma asa |
Asa abierta
|
|
| Tipo de producto |
recipiente Euronormalizado
|
| Número de artículo | 1337 | |
| EAN / GTIN | 4017976013374 | |
| Número del fabricante | 1337 | |
| Número L | L90080 379 | |
| Fabricante/responsable | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |