{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| RAL nuance | RAL 7035 | |
| Farvetone, grå | Lysgrå | |
| Farve | grå | |
| Højde | 425 mm | |
| Bredde | 600 mm | |
| Dybde | 400 mm | |
| Nyttehøjde | 422 mm | |
| Nyttebredde | 570 mm | |
| Nyttedybde | 370 mm | |
| Volumen | 89 l | |
| Materiale | Polyethylen (PE); Polypropylen (PP) | |
| Bæreevne | 20 | |
| Grebsform | gennemgående greb | |
| Produkttype | euronormbeholdere |
| Artikelnummer | 1337 | |
| EAN/GTIN | 4017976013374 | |
| Producentnummer | 1337 | |
| L-nummer | L90080 379 | |
| Producent/ansvarlig person | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |