Cassetta Euro

Codice art.: 1337
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Tonalità RAL RAL 7035
Tonalità cromatica, grigio Grigio chiaro
Colore grigio
Altezza 425 mm
Larghezza 600 mm
Profondità 400 mm
Altezza utile 422 mm
Larghezza utile 570 mm
Profondità utile 370 mm
Volume 89 l
Materiale Polietilene (PE); Polipropilene (PP)
Portata 20
Forma impugnatura Maniglia passante
Tipo di prodotto contenitore a norma europea

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1337
EAN / GTIN 4017976013374
Codice del produttore 1337
Numero-L L90080 379
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

attrezzature

Descrizione:

In plastica di alta qualità e resistente agli urti, principalmente polietilene (PE) e polipropilene (PP). Questi materiali sono resistenti a tutti i comuni alcali e acidi, sono inodori e insapori, totalmente innocui dal punto di vista fisiologico e rimangono dimensionalmente stabili e resistenti a temperature comprese tra - 40° e +100°. Colore grigio, dimensioni Euro standard.

Proprietà:

  • Portata totale (kg): 20
  • Dimensioni interne (mm): 570 x 370 x 422
  • Lunghezza totale (mm): 600
  • Larghezza totale (mm): 400
  • Altezza totale (mm): 425
  • Capacità (litri): 89